Startseite

FINDER S.P.A. - FIN302270120010 RELE DUAL IN LINE 2CONTATTI 2A - 302270120010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 2 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8012823006314

Artikelnummer

FIN302270120010

Herstellernummer

302270120010

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

2 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

10.1 mm

Höhe:

11.4 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

20.3 mm

Relè dual in line. (A): 2 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT III