Startseite

FINDER S.P.A. - FIN348170247048 MINI RELE PER C.S. SSR 1NO - 348170247048

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.1 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8012823232072

Artikelnummer

FIN348170247048

Herstellernummer

348170247048

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0.1 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Relè a stato solido. N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 53 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 0.1 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Categoria di protezione: RT III Accessori: Zoccolo S.93