Startseite

FINDER S.P.A. - FIN380102400060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO 16A MORS.VI - 380102400060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Nennstrom - 16 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...220 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823337890

Artikelnummer

FIN380102400060

Herstellernummer

380102400060

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

240...240 V

Nennstrom:

16 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...220 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...240 V

Breite:

14 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

88.4 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

73.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Interfaccia modulare a relè. (A): 16 N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 Accessori: Pettine 8 poli;separatore plastico.