FINDER S.P.A. - FIN382100120060 INTERFACCIA TEMPORIZZATA MULTIFUNZ. 6,2M - 382100120060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 12...12 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.1...21600 s
Funktion ansprechverzögert - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823329413
Artikelnummer
FIN382100120060
Herstellernummer
382100120060
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12...12 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.1...21600 s
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
ja
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12...12 V
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Breite:
6.2 mm
Geeignet als Fernbedienung:
ja
Tiefe:
75.6 mm
Höhe:
87.9 mm
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Komplettgerät mit Sockel:
nein