FINDER S.P.A. - FIN383170249024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE - 383170249024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 5 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823328133
Artikelnummer
FIN383170249024
Herstellernummer
383170249024
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 24 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 5 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 8 poli