Startseite

FINDER S.P.A. - FIN385200480060 INTERFACCIA MODULARE EMR 2CO MORS.VITE - 385200480060

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN385200480060 INTERFACCIA MODULARE EMR 2CO MORS.VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nennstrom - 8 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823310114

Artikelnummer

FIN385200480060

Herstellernummer

385200480060

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Nennstrom:

8 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...48 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

14 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

88.4 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

73.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Interfaccia modulare a relè. (A): 8 N°contatti: 2 CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 Accessori: Pettine 8 poli;separatore plastico.