Startseite

FINDER S.P.A. - FIN388170608240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE - 388170608240

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN388170608240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 60...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Nullpunktschaltend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823285962

Artikelnummer

FIN388170608240

Herstellernummer

388170608240

Hersteller

FIN

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

60...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

2 A

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 60 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli