FINDER S.P.A. - FIN390070069024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.PUSH-I - 390070069024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4.8...6.6 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823390062
Artikelnummer
FIN390070069024
Herstellernummer
390070069024
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4.8...6.6 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein


