Startseite

FINDER S.P.A. - FIN391070069024 MASTERBASIC INTERFACCIA SSR 1NO MORS.VIT - 391070069024

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN391070069024 MASTERBASIC INTERFACCIA SSR 1NO MORS.VIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 6...6 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Nullpunktschaltend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823353692

Artikelnummer

FIN391070069024

Herstellernummer

391070069024

Hersteller

FIN

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

6...6 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

6 A

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 6 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC