Startseite

FINDER S.P.A. - FIN393002409024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.VITE - 393002409024

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN393002409024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 240...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 240...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823398907

Artikelnummer

FIN393002409024

Herstellernummer

393002409024

Hersteller

FIN

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

240...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

240...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

6 A

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC;modulo porta fusibile