FINDER S.P.A. - FIN394000249024 MASTERINPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.VIT - 394000249024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823357171
Artikelnummer
FIN394000249024
Herstellernummer
394000249024
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC



