Startseite

FINDER S.P.A. - FIN394101255060 MASTERINPUT INTERFACCIA EMR 1CO MORS.VIT - 394101255060

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN394101255060 MASTERINPUT INTERFACCIA EMR 1CO MORS.VIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 125...125 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 125...125 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823357164

Artikelnummer

FIN394101255060

Herstellernummer

394101255060

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

125...125 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

125...125 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

125...125 V

Breite:

6.2 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

94.3 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

87.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Interfaccia modulare a relè. (A): 6 N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 125 V. Volt DC: 125 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 Accessori: Pettine 16 poli;adattatore PLC;separatore plastico.