Startseite

FINDER S.P.A. - FIN395070249024 MASTEROUTPUT INTERF. SSR 1NO MORS.PUSH-I - 395070249024

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN395070249024 MASTEROUTPUT INTERF. SSR 1NO MORS.PUSH-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823390185

Artikelnummer

FIN395070249024

Herstellernummer

395070249024

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC