Startseite

FINDER S.P.A. - FIN398100120060 MASTERTIMER INTERFACCIA EMR 1CO MORS.VIT - 398100120060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Aufsteckbar auf Schütz - nein

  • Funktion ansprechverzögert - ja

  • Funktion rückfallverzögert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823357089

Artikelnummer

FIN398100120060

Herstellernummer

398100120060

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

ja

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Zeitbereich:

0.1...21600 s

Fernbedienung möglich:

ja

Geeignet als Fernbedienung:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

12...12 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

12...12 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Breite:

6.2 mm

Höhe:

94.3 mm

Tiefe:

90.7 mm

Interfaccia modulare temporizzata (A): 6 N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 12 V. Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 Accessori: Modulo porta fusibile;pettine 16 poli