Startseite

FINDER S.P.A. - FIN399000249024 MASTERTIMER INTERF. SSR 1NO MORS.PUSH-IN - 399000249024

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN399000249024 MASTERTIMER INTERF. SSR 1NO MORS.PUSH-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823390116

Artikelnummer

FIN399000249024

Herstellernummer

399000249024

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC;modulo porta fusibile