FINDER S.P.A. - FIN405270240001 MINI RELE PER C.S. 2 CONTATTI - 405270240001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8012823082691
Artikelnummer
FIN405270240001
Herstellernummer
405270240001
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
12.4 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
25 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
29 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast


