Startseite

FINDER S.P.A. - FIN406180120000 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 406180120000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 12...12 V

  • Nennstrom - 16 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8012823243221

Artikelnummer

FIN406180120000

Herstellernummer

406180120000

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

12...12 V

Nennstrom:

16 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

12...12 V

Breite:

12.4 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

25 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

29 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.