FINDER S.P.A. - FIN415290120010 MINI RELE PER C.S. 2 CONTATTI - 415290120010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8012823198484
Artikelnummer
FIN415290120010
Herstellernummer
415290120010
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
12.6 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
15.7 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Tiefe:
29 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast



