FINDER S.P.A. - FIN457170120310 MINI RELE PER C.S. + FASTON 250 1NO - 457170120310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 16 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8012823292151
Artikelnummer
FIN457170120310
Herstellernummer
457170120310
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
16 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
12.5 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
28.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
40.7 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast



