Startseite

FINDER S.P.A. - FIN465290240074 MINI RELE INDUSTRIALE 2 CONTATTI - 465290240074

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 8 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823305097

Artikelnummer

FIN465290240074

Herstellernummer

465290240074

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

8 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

12.4 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

32.8 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

29 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pulsante di prova+doppio LED+indicatore meccanico. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.