Startseite

FINDER S.P.A. - FIN466190124040 MINI RELE INDUSTRIALE 1 CONTATTO - 466190124040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 16 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823313351

Artikelnummer

FIN466190124040

Herstellernummer

466190124040

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

16 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

12.4 mm

Höhe:

30.1 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

29 mm

Schutzart (IP):

IP40

Mini relè. (A): 16 N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Faston 187. Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pulsante diprova+indicatore meccanico. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.