FINDER S.P.A. - FIN483180120060SPA INTERFACCIA MODULARE A RELE 1 CONTATTO - 483180120060SPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 12...12 V
Nennstrom - 10 A
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823245829
Artikelnummer
FIN483180120060SPA
Herstellernummer
483180120060SPA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12...12 V
Nennstrom:
10 A
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12...12 V
Breite:
15.8 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
78.6 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
71.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast


