FINDER S.P.A. - FIN485270240050SMA INTERFACCIA MODULARE A RELE 2 CONTATTI - 485270240050SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823269269
Artikelnummer
FIN485270240050SMA
Herstellernummer
485270240050SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
15.8 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
78.6 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
59.9 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast



