Startseite

FINDER S.P.A. - FIN48P570240050SMA INTERFACCIA MOD.A RELE 2 CONTATTI PUSH-I - 48P570240050SMA

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN48P570240050SMA INTERFACCIA MOD.A RELE 2 CONTATTI PUSH-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 8 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823402178

Artikelnummer

FIN48P570240050SMA

Herstellernummer

48P570240050SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

8 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

15.8 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

95.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

58.1 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Interfaccia modulare a relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: altri Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 Optional: LEDverde+diodo. Accessori: Pettine 2/8 poli.