Startseite

FINDER S.P.A. - FIN501291101000 RELE DI SICUREZZA 2 CONTATTI - 501291101000

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN501291101000 RELE DI SICUREZZA 2 CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Tragschienenmontage möglich - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8012823322186

Artikelnummer

FIN501291101000

Herstellernummer

501291101000

Hersteller

FIN

Ausführung:

sonstige

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Versorgungsspannung bei DC:

110...110 V

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

12.4 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

25 mm

Relè per circuito stampato con contatti guidati 8A N°contatti: 2 CO Materiale contatti: AgNi esecuzione: altri con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato montaggio su guida portante possibile: no Alimentazione: DC Volt DC: 110 V. con omologazione secondo UL: si con omologazione TÜV: si adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza: si analisi degli ingressi: bicanale Categoria di protezione: RT II numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2