FINDER S.P.A. - FIN553481102050 RELE INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A - 553481102050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Nennstrom - 7 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823034171
Artikelnummer
FIN553481102050
Herstellernummer
553481102050
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Nennstrom:
7 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
Breite:
20.7 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
37.2 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
27.7 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Duroplast


