Startseite

FINDER S.P.A. - FIN553490060094 RELE INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A - 553490060094

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 7 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 6...6 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823107929

Artikelnummer

FIN553490060094

Herstellernummer

553490060094

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

7 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

6...6 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

20.7 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

37.2 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

27.7 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Duroplast

Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 6 V. polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. Optional: Pulsante di prova+LED+diodo Accessori: Zoccolo S.94.