FINDER S.P.A. - FIN601242510040 RELE INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A OCTAL - 601242510040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Nennstrom - 10 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823295992
Artikelnummer
FIN601242510040
Herstellernummer
601242510040
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Nennstrom:
10 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
32.5 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
54.2 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
36.4 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Duroplast


