Startseite

FINDER S.P.A. - FIN606290060000 RELE INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A - 606290060000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 6...6 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823254333

Artikelnummer

FIN606290060000

Herstellernummer

606290060000

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

6...6 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

32.2 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

57 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36.5 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Duroplast

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 187 Alimentazione: DC Volt DC: 6 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I.