FINDER S.P.A. - FIN622290124300 RELE DI POTENZA C.S. 2 CONTATTI 16A - 622290124300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 16 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823188102
Artikelnummer
FIN622290124300
Herstellernummer
622290124300
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
16 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
38.2 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
49.1 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Tiefe:
35.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Duroplast


