Startseite

FINDER S.P.A. - FIN623282300000 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 16A - 623282300000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nennstrom - 16 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823255057

Artikelnummer

FIN623282300000

Herstellernummer

623282300000

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Nennstrom:

16 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Breite:

38.2 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

49.1 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35.8 mm

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Duroplast

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdo Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore;zoccolo S.92.