Startseite

FINDER S.P.A. - FIN623390600040 RELE DI POTENZA 3 CONTATTI 16A - 623390600040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 16 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 60...60 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823123356

Artikelnummer

FIN623390600040

Herstellernummer

623390600040

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

16 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

60...60 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

38.2 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

49.1 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35.8 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Duroplast

Relè di potenza (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 60 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. Optional: Pulsante di prova+indicatore meccanico Accessori: Adattatore;zoccolo S.92