Startseite

FINDER S.P.A. - FIN628384004600 RELE DI POTENZA 3 CONTATTI 16A FASTON250 - 628384004600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Nennstrom - 16 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 400...400 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823289779

Artikelnummer

FIN628384004600

Herstellernummer

628384004600

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

400...400 V

Nennstrom:

16 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

400...400 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

400...400 V

Breite:

38.2 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

68 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Tiefe:

35.8 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Duroplast

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 400 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I.