Startseite

FINDER S.P.A. - FIN628391104300 RELE DI POTENZA 3 CONTATTI 16A FASTON250 - 628391104300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 16 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823257501

Artikelnummer

FIN628391104300

Herstellernummer

628391104300

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

16 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...110 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

38.2 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

68 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Tiefe:

35.8 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Duroplast

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: DC Volt DC: 110 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I.