FINDER S.P.A. - FIN653190124300 RELE DI POTENZA 1NO 30A - 653190124300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 30 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823291734
Artikelnummer
FIN653190124300
Herstellernummer
653190124300
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
30 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
32.2 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
57.2 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
36.5 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Duroplast



