FINDER S.P.A. - FIN668281101300 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 30A - 668281101300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...115 V
Nennstrom - 30 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823301938
Artikelnummer
FIN668281101300
Herstellernummer
668281101300
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...115 V
Nennstrom:
30 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...115 V
Breite:
33.5 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
31 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Tiefe:
68.5 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast


