FINDER S.P.A. - FIN706184000000 CONTROLLO TENSIONE TRIFASE 17.5MM 1CO - 706184000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 170...500 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823371986
Artikelnummer
FIN706184000000
Herstellernummer
706184000000
Hersteller
FIN
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
170...500 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
17.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
2 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
84 mm
Tiefe:
56.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400...400 V