FINDER S.P.A. - FIN714182301021 RELE DI CONTROLLO TENSIONE 15 480V - 714182301021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich 1 - 15...480 V
Spannungsart des Messbereichs - AC/DC
3-Phasen-Unterspannung möglich - nein
1-Phasen-Unterspannung möglich - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823275987
Artikelnummer
FIN714182301021
Herstellernummer
714182301021
Hersteller
FIN
Spannungsmessbereich 1:
15...480 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
Spannungsmessbereich 2:
15...700 V
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ansprechwert Spannung:
15...700 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
35 mm
Höhe:
85.2 mm
Tiefe:
54.5 mm



