Startseite

FINDER S.P.A. - FIN770190249024 RELE MODULARE SSR 17.5MM 15A DC - 770190249024

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN770190249024 RELE MODULARE SSR 17.5MM 15A DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 15 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823410999

Artikelnummer

FIN770190249024

Herstellernummer

770190249024

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

15 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 16 a 32 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 15 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Supporto per fissaggio a pannello;separatore per montaggio su barra