FINDER S.P.A. - FIN771182308251 RELE PANNELLO SSR 15A 22.5MM - 771182308251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 15 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823377551
Artikelnummer
FIN771182308251
Herstellernummer
771182308251
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
15 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
5.2 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein