FINDER S.P.A. - FIN773182308050 RELE MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM - 773182308050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823375007
Artikelnummer
FIN773182308050
Herstellernummer
773182308050
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
ja