Startseite

FINDER S.P.A. - FIN773190248070 RELE MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM - 773190248070

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN773190248070 RELE MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823375106

Artikelnummer

FIN773190248070

Herstellernummer

773190248070

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

ja

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 48 a 480 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 30 A. Alimentazione: DC commutazionea punto neutro: si Accessori: Separatore per montaggio su barra