FINDER S.P.A. - FIN774590248250 RELE PANNELLO SSR 40A PANNELLO - 774590248250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823391199
Artikelnummer
FIN774590248250
Herstellernummer
774590248250
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja