FINDER S.P.A. - FIN781D12302414 ALIMENTATORE SWITCHING 130W 24VDC (5,4A) - 781D12302414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5.4 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823398471
Artikelnummer
FIN781D12302414
Herstellernummer
781D12302414
Hersteller
FIN
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5.4 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110...240 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
130 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5.4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
145 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
125 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


