FINDER S.P.A. - FIN7E1382300010 CONTATORE ENERGIA MECC.TRIFASE 65A - 7E1382300010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 32 A
Zählertyp - elektromechanisch
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823323213
Artikelnummer
FIN7E1382300010
Herstellernummer
7E1382300010
Hersteller
FIN
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
32 A
Zählertyp:
elektromechanisch
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
184...264 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
analog
Tarifsteuerung:
extern
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
1
Impulsart:
S0
Frequenz:
50...50 Hz
Mit Sperrcode:
nein
Breite:
17.5 mm
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP50
Tiefe:
59.5 mm
Höhe:
88.6 mm
Anzahl der Stellen:
7