FINDER S.P.A. - FIN7F0200001000 FILTRO SCARICO STANDARD(92X92MM) - 7F0200001000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 20.1 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823423548
Artikelnummer
FIN7F0200001000
Herstellernummer
7F0200001000
Hersteller
FIN
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
20.1 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-15...55 °C
Filtro per ventilatore Fibra sintetica Exhaust per ventola 92 x 92mm


