FINDER S.P.A. - FIN7F2082301020 VENTILATORE CON FILTRO 24MC/H - 7F2082301020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 24 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 120 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823423760
Artikelnummer
FIN7F2082301020
Herstellernummer
7F2082301020
Hersteller
FIN
Volumenstrom, freiblasend:
24 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
120 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
120 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
weiß
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
63.4 mm
Bemessungsleistung:
23 W
Geräuschemission:
27 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


