FINDER S.P.A. - FIN7F2090242055 VENTILATORE CON FILTRO 55MC/H - 7F2090242055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 55 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 155 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 155 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823423807
Artikelnummer
FIN7F2090242055
Herstellernummer
7F2090242055
Hersteller
FIN
Volumenstrom, freiblasend:
55 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
155 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
155 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Farbe:
weiß
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
66.2 mm
Bemessungsleistung:
7 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


