Startseite

FINDER S.P.A. - FIN7P2010000020 CARTUCCIA GDT N-PE 20KA - 7P2010000020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Montageart - auf Basiselement

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Baugröße - 1 TE

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823334738

Artikelnummer

FIN7P2010000020

Herstellernummer

7P2010000020

Hersteller

FIN

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Montageart:

auf Basiselement

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Cartuccia di ricambio a spinterometro a gas,Corrente massima di scarica (8/20μs) Imax: 40 kA; Tempo di intervento (ta): 100 ns.