FINDER S.P.A. - FIN7P2082750020 CARTUCCIA VARISTORE 275VAC 20KA - 7P2082750020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 9 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 275 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823334721
Artikelnummer
FIN7P2082750020
Herstellernummer
7P2082750020
Hersteller
FIN
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
9 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.2 kV



